Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom 12 mm

Artikl br.: 335647 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 12 mm
Područje ureznika M6 − M20
Vanjski ⌀ D 50 mm
⌀ drške d 31 mm
Dužina priključka L 35 mm
Duljina izboja H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Kvadratna drška 9 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335647 12
EAN / GTIN 4045197554130
Broj proizvođača 335647 12

Opis

Izvedba:

Brzoizmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za GARANT produžetke br.338140 − 8142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu