Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom 16 mm

Artikl br.: 335647 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 16 mm
Područje ureznika M6 − M20
Vanjski ⌀ D 50 mm
⌀ drške d 31 mm
Dužina priključka L 35 mm
Duljina izboja H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Kvadratna drška 12 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335647 16
EAN / GTIN 4045197554154
Broj proizvođača 335647 16

Opis

Izvedba:

Brzoizmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za GARANT produžetke br.338140 − 8142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu