{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 6 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Kvadratna drška | 4,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 335645 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554024 | |
Broj proizvođača | 335645 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom 6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Duljina izboja H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 96 mm |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ drške ureznika | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ drške d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm |
Kvadratna drška | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Produžetak |