Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 11 mm

Artikl br.: 335430 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 11 mm
Područje ureznika M6 − M20
Vanjski ⌀ D 46 mm
⌀ drške d 31 mm
Dužina priključka L 35 mm
Duljina izboja H 11 mm
Kvadratna drška 9 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335430 11
EAN / GTIN 4045197152589
Broj proizvođača 335430 11

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.
Odgovara i za G 1/4.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu