Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 10 mm

Artikl br.: 335430 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške ureznika 10 mm
    Područje ureznika M6 − M20
    Vanjski ⌀ D 46 mm
    ⌀ drške d 31 mm
    Dužina priključka L 35 mm
    Duljina izboja H 11 mm
    Kvadratna drška 8 mm
    Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 335430 10
    EAN / GTIN 4045197152572
    Broj proizvođača 335430 10

    Opis

    Izvedba:

    Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

    Upotreba:

    Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

    Napomena:

    Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu