{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334665 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488503 | |
Broj proizvođača | 334665 M3-12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 40, Područje navoja: M3-12
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 | BT 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | 68 mm |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Područje reza navoja | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | 19 mm |