{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 68 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Broj proizvođača | 334663 M3-12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3-12
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
220,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 | BT 40 |
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 68 | 60 |
Vanjski ⌀ D | 38 | 38 |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 | 7,5 |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |