{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M6 – M20 | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 55 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 93 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Broj proizvođača | 334663 M6-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M6-20
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
260,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 93 | 100 |
Vanjski ⌀ D | 55 | 55 |
Područje reza navoja | M6 – M20 | M6 – M20 |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 | 12,5 |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 | 12,5 |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |