{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M6 – M20 | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 55 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 83 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334642 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488497 | |
Broj proizvođača | 334642 M6-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M6-20
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
284,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
338,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 | SK 50 |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 83 mm | 83 mm |
Područje reza navoja | M6 – M20 | M6 – M20 |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 mm | 12,5 mm |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 mm | 31 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |