Stezna glava glatka 62 mm

Artikl br.: 329970 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 0,5 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ 62 mm
    Prihvat Top 65
    Površina stezanja glatko
    Tvrdoća 60 HR
    Profil okruglo
    Duljina D (L) 49 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 329970 62
    EAN / GTIN 2050001926739
    Broj proizvođača TOP65GR62,0

    Opis

    Izvedba:

    Stezne glave, Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
    Glatka izvedba za finu obradu.

    Prednost:

    • 25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.
    • Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.
    • Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.

    Upotreba:

    Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

    Preporuka:

    Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

    Napomena:

    Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu