Stezna glava glatka, Top 65, stezni ⌀ (s povećanjem od 0,5 mm): 5,5mm

Artikl br.: 329970 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 0,5 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 5,5 mm
Prihvat Top 65
Površina stezanja glatko
Tvrdoća 60 HR
Profil okruglo
Duljina D (L) 49 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 329970 5,5
EAN / GTIN 2050001926067
Broj proizvođača TOP65GR5,5

Opis

Izvedba:

Stezne glave, Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
Glatka izvedba za finu obradu.

Prednost:

  • 25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.
  • Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.
  • Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu