{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina prihvata | 80 | |
Težina | 23 kg | |
Stezni raspon | 5 mm - 80 mm | |
Točnost ponavljanja | 0,01 mm | |
maksimalna sila stezanja | 115 kN | |
Razmak provrta za montažu | 236 mm | |
⌀ kružnice | 165 mm | |
Duljina D (L) | 264 mm | |
Širina B | 210 mm | |
Visina H | 140 mm | |
Širina ključa | 17 mm | |
⌀ glave | 115 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna motka |
Broj artikla | 329810 80 | |
EAN / GTIN | 2050001922502 | |
Broj proizvođača | 1201/0010 |