Ručna stega MANOK 65

Artikl br.: 329810 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezna glava (SK) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina prihvata 65
Težina 13 kg
Stezni raspon 4 mm - 65 mm
Točnost ponavljanja 0,01 mm
maksimalna sila stezanja 105 kN
Razmak provrta za montažu 184 mm
⌀ kružnice 120 mm
Duljina D (L) 214 mm
Širina B 159 mm
Visina H 124 mm
Širina ključa 17 mm
⌀ glave 99,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna motka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 329810 65
EAN / GTIN 2050001922496
Broj proizvođača 1201/0005

Opis

Izvedba:

Stacionarna lijevana ručna stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost.

Upotreba:

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910329946.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu