{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 6341 | |
Stezni ⌀ | 29 mm | |
Tip | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
Tapezni lim G | Tr32×1,5 mm | |
Kut α | 20 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 329755 29 | |
EAN / GTIN | 4062406104931 | |
Broj proizvođača | 329755 29 |