Istisna stezna čahura, DIN 6341 27 mm

Artikl br.: 329755 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 6341
    Tip 386 E
    F 32 mm
    K 45 mm
    Ukupna duljina L 115 mm
    Tapezni lim G Tr32×1,5 mm
    Kut α 20 stupanj
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 329755 27
    EAN / GTIN 4062406104917
    Broj proizvođača 329755 27

    Opis

    Izvedba:

    Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
    Trapezni navoj

    Standard:

    DIN 6341

    Točnost:

    Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

    Napomena:

    Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu