Šiljak za tokarenje sa Morseovim konusom / cilindrično D32

Artikl br.: 327465 D32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalni ⌀ tijela 75 mm
⌀ drške Ds 55 mm
Duljina 148 mm
Težina 2,3 kg
Izvedba cilindričan
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 327465 D32
EAN / GTIN 4067263558156
Broj proizvođača 327465 D32

Opis

Izvedba:

Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje. Stezanje šiljka za centrianje kada je izmjenjiva glava u ravnom kontaktu osigurava stabilnu situaciju stezanja bez zazora. Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici, bez šiljka za centiranje i izmjenjivih glava, pogodno za desnu i lijevu rotaciju. Potpuno mehanička konstrukcija sa snagom opruge. Nema curenja hidrauličke tekućine. Moguća je izravno stezanje na glavi na povišenom pojasu u mekim oblikovanim čeljustima.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321720, 321750 i 321770.

Dodatni pribor:

Izmjenjive glave br. 327470 - 327486 i stara izvedba br. 327601327651, šiljak za centriranje Nr. 327488, konusne čahure br. 327492.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu