{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 5 | |
Vanjski ⌀ D | 44,7 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323600 5 | |
EAN / GTIN | 4045197296702 | |
Broj proizvođača | 323600 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak s vrhom od tvrdog metala, Morse konus: 5
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
98,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
615,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Morse konus | 5 | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |