{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 3 | |
Vanjski ⌀ D | 24,1 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 11 mm | |
Duljina površine L1 | 38 mm | |
Površinski razmak vrhova b | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323600 3 | |
EAN / GTIN | 4045197296689 | |
Broj proizvođača | 323600 3 |