Šiljak za VHM vrh za centriranje 60° za izvlačenje, najveći ⌀ / Morse konus: 60/3

Artikl br.: 323210 60/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 3
Duljina glave L 57 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
⌀ d 45 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,001 mm
Navoj M M27×1,5
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323210 60/3
EAN / GTIN 4045197947840
Broj proizvođača 323210 60/3

Opis

Izvedba:

  • Visokoprecizni VHM vrh. Konstrukcija fiksnog oblika od tvrdog metala za optimalnu stabilnost i zaštitu od lomova, stoga nisu potrebne dodatne sigurnosne naprave.
  • Kut vrha 60°.
  • Visoka kvaliteta površine na dršci za optimalan dosjed.
  • Kompletan alat je kaljen i brušen.
  • S vrhovima od tvrdog metala za korištenje kod jakog trošenja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za brušenje izrazito preciznih građevinskih elemenata.

Dodatni pribor:

Istisnamatica br. 323230.

Napomena:

Istisna matica naručuje se zasebno. Geometrijske dimenzije izrađuju se sukladno DIN 806 E.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu