{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 4 | |
Duljina glave L | 72,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
⌀ d | 25 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,001 mm | |
Navoj M | M36×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882646 | |
Broj proizvođača | 323210 40/4 |