Šiljak za VHM vrh za centriranje 60° 40/3

Artikl br.: 323200 40/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 3
Duljina glave L 44 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm
⌀ d 25 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,001 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323200 40/3
EAN / GTIN 4045197947680

Opis

Izvedba:

  • Visokoprecizni VHM vrh. Konstrukcija fiksnog oblika od tvrdog metala za optimalnu stabilnost i zaštitu od lomova, stoga nisu potrebne dodatne sigurnosne naprave.
  • Kut vrha 60°.
  • Visoka kvaliteta površine na dršci za optimalan dosjed.
  • Kompletan alat je kaljen i brušen.
  • S vrhovima od tvrdog metala za korištenje kod jakog trošenja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za brušenje izrazito preciznih dijelova.

Dodatni pribor:

Istisna matica br. 323230.

Napomena:

Istisna matica naručuje se zasebno. Geometrijske dimenzije izrađuju se sukladno DIN 806 E.
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
    najveći ⌀ / Morse konus Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu