Šiljak za VHM vrh za centriranje 60° 32/4

Artikl br.: 323200 32/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Morse konus 4
    Duljina glave L 57,5 mm
    Vanjski ⌀ D 31,6 mm
    maksimalna pogreška rotacije 0,001 mm
    Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 323200 32/4
    EAN / GTIN 4045197882448
    Broj proizvođača 323200 32/4

    Opis

    Izvedba:

    • Visokoprecizni VHM vrh. Konstrukcija fiksnog oblika od tvrdog metala za optimalnu stabilnost i zaštitu od lomova, stoga nisu potrebne dodatne sigurnosne naprave.
    • Kut vrha 60°.
    • Visoka kvaliteta površine na dršci za optimalan dosjed.
    • Kompletan alat je kaljen i brušen.
    • S vrhovima od tvrdog metala za korištenje kod jakog trošenja.

    Opis:

    Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
    Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

    Upotreba:

    Za brušenje izrazito preciznih dijelova.

    Dodatni pribor:

    Istisna matica br. 323230.

    Napomena:

    Istisna matica naručuje se zasebno. Geometrijske dimenzije izrađuju se sukladno DIN 806 E.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu