{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
IP-klasa zaštite | IP 55 | |
Opskrba energijom | energy-harvesting | |
⌀ kućišta | 70 mm | |
Korisna duljina B | 149 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 35 mm | |
⌀ najvećeg vrha 40° A | 14 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 45 mm | |
za težinu obratka | 500 kg | |
maksimalna aksijalna zatezna snaga | 1.080 daN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Broj proizvođača | 321720 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarilice s digitalnim manometrom i produženim vrhom 4
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
1.494,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.258,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 |
Korisna duljina B | 149 mm | 107 mm | 131 mm |
Duljina vrška C | 45 mm | 47 mm | 48 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 35 mm | 24 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |