{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
najmanji ⌀ D | 16 mm | |
skraćena duljina glave L1 | 78 mm | |
Duljina glave L | 100 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.800 min-1 | |
za težinu obratka | 330 kg | |
Kut konusa a | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321360 64/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880789 | |
Broj proizvođača | 321360 64/3 |