{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
najmanji ⌀ D | 13 mm | |
skraćena duljina glave L1 | 68,5 mm | |
Duljina glave L | 86,5 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 4.200 min-1 | |
za težinu obratka | 170 kg | |
Kut konusa a | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321360 54/2 | |
EAN / GTIN | 4045197880765 |