{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 45 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
za težinu obratka | 50 kg | |
Duljina 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ drške D2 | 20 mm | |
odgovaraju kodu boja | K12 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321335 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774477 | |
Broj proizvođača | 321335 2 |