Rotirajući šiljak za tokarenje s izmjenjivim vrhovima 5

Artikl br.: 321335 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK5
⌀ kućišta D 96 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,01 mm
maksimalan broj okretaja 2.600 min-1
za težinu obratka 800 kg
Duljina 1 72 mm
L2 14 mm
Vanjski ⌀ D1 24 mm
⌀ drške D2 42 mm
odgovaraju kodu boja K24
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321335 5
EAN / GTIN 4045197774507
Broj proizvođača 321335 5

Opis

Izvedba:

  • Sav alat u potpunosti kaljen i poliran.
  • Sa izmjenjivim ulošcima.
  • Tijelo i šiljak kovani u ljevačkom kalupu te kaljeni.
  • Precizni valjni ležajevi osiguravaju visoku koncentričnost.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Sa 6 različitih šiljaka prikladnih specijalno za pojedinačnu izradu
najrazličitijih obradaka.

Opseg isporuke:

1 tijelo šiljka br. 320659, je 1 x kopirni vrh šiljka 60° / 30°, mali šiljak 60°, veliki šiljak 60°, konus 60°, unutarnji konus 60°, vrh šiljka 60°.
Uključuje kutiju s pjenastom spužvom.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625320631.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu