{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 10.000 min-1 | |
za težinu obratka | 800 kg | |
Duljina 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ drške D2 | 28 mm | |
odgovaraju kodu boja | K14 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Broj proizvođača | 321265 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure 4
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.447,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
874,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 800 | 350 | 750 |
⌀ kućišta D | 76 | 76 | |
maksimalan broj okretaja | 10.000 | 3.200 | 3.200 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 |
odgovaraju kodu boja | K14 | K18 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |