Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice 4

Artikl br.: 320627 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 44 mm
Mali ⌀ vrha d1 24 mm
⌀ drške d 14 mm
Korisna duljina L1 28 mm
Kut vrha 60 stupanj
odgovaraju kodu boja K14
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071

Opis

Izvedba:

  • Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.
  • U potpunosti poboljšano i polirano.
  • Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.

Odgovara:

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 3, br. 321265 vel. 4, br. 321335 vel. 3.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu