{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK6 | |
⌀ kućišta D | 110 mm | |
Korisna duljina B | 155 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 52 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 62 mm | |
maksimalan broj okretaja | 2.000 min-1 | |
za težinu obratka | 4.500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320657 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774170 | |
Broj proizvođača | 320657 6 |