{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 45 mm | |
Korisna duljina B | 76 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 20 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 26 mm | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
za težinu obratka | 200 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Broj proizvođača | 320657 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 2
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
227,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
181,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ kućišta D | 45 mm | 32 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse konus | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Korisna duljina B | 76 mm | 64 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |