Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 2

Artikl br.: 320627 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 16 mm
⌀ drške d 14 mm
Korisna duljina L1 21 mm
Kut vrha 60 stupanj
odgovaraju kodu boja K14
Širina ključa 14 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320627 2
EAN / GTIN 4045197774057
Broj proizvođača 320627 2

Opis

Izvedba:

  • Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.
  • U potpunosti poboljšano i polirano.
  • Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.

Odgovara:

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 3, br. 321265 vel. 4, br. 321335 vel. 3.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu