Rotirajući šiljci za tokarilice za izmjenjive umetke 20

Artikl br.: 320615 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat ⌀ drške 20 mm
    ⌀ kućišta D 40 mm
    ⌀ drške D1 12 mm
    ⌀ d 20 mm
    za težinu obratka 200 kg
    Ukupna duljina 90 mm
    Korisna duljina L1 41 mm
    Put opruge 2,4 mm
    maksimalan broj okretaja 4.000 min-1
    Pogreška rotacije 0,01 mm
    odgovaraju kodu boja K12
    Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320615 20
    EAN / GTIN 4045197773623
    Broj proizvođača 320615 20

    Opis

    Izvedba:

    • Izvedba s oprugom za aksijalno izjednačavanje po duljini tijekom obrade.
    • U potpunosti poboljšano i polirano. Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
    • Posebno brtvljenje sprječava prodiranje prljavštine i sredstva za hlađenje.
    Cilindrična drška za stezanje u držačima za unutarnje tokarenje, držačima steznih kliješta ili hidrauličnim steznim glavama; za prihvat u drugi revolver.

    Opis:

    Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanjekao rezultat stvaranja sila.
    Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

    Upotreba:

    Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vilicu za demontažu nastavaka.

    Dodatni pribor:

    Izmjenjivi umetci br. 320625.