Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 3

Artikl br.: 320625 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 17 mm
⌀ drške d 12 mm
Korisna duljina L1 23 mm
Kut vrha 60 stupanj
odgovaraju kodu boja K12
Širina ključa 14 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320625 3
EAN / GTIN 4045197719706
Broj proizvođača 320625 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.
  • U potpunosti poboljšano i polirano.
  • Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.

Odgovara:

Šiljak za tokarilice br. 320615, br. 320617, br. 320659 vel. 2, br. 321265 vel. 3, br. 321335 vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu