{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 16HP | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 16E.. | |
Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 320415 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063068 | |
Broj proizvođača | TOP52GR38,0 |