Držač za tokarenje desni, PSC, ⌀ drške / veličina pločice: 50/16HPmm

Artikl br.: 320415 50/16HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 50 mm
Veličina pločice 16HP
Prihvat PSC
Primjena desno
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Razmak vrhova osovina f 35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 16E..
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320415 50/16HP
EAN / GTIN 2050002063051
Broj proizvođača TOP52GR37,5

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu