Držač za tokarenje desni, PSC, ⌀ drške / veličina pločice − A mjera: 63/15-180mm

Artikl br.: 320405 63/15-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Veličina pločice 15
Prihvat PSC
Primjena desno
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 180 mm
Korisna duljina LN 158 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 50 mm
Razmak vrhova osovina f 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Rezervni dio P05
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320405 63/15-180
EAN / GTIN 2050001715791
Broj proizvođača PS6.PDF.RQC.180

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610320626 mogu se naći na popisu rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu