Držač za tokarenje desni 50/15-110 mm

Artikl br.: 320405 50/15-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 50 mm
    Veličina pločice 15
    Prihvat PSC
    Primjena desno
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
    Korisna duljina LN 90 mm
    Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 40 mm
    Razmak vrhova osovina f 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
    Rezervni dio P05
    Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320405 50/15-110
    EAN / GTIN 2050001715777
    Broj proizvođača PS5.PDF.RQB.110

    Opis

    Napomena:

    Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 − 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
    Stezni vijak PSC dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu