{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 63 mm | |
Veličina pločice | 15 | |
Prihvat | PSC | |
Primjena | desno | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 140 mm | |
Korisna duljina LN | 118 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 50 mm | |
Razmak vrhova osovina f | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
Rezervni dio | P05 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 320405 63/15-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715784 | |
Broj proizvođača | PS6.PDF.RQC.140 |