Screw-on boring bar right-hand 63/12-180 mm

Artikl br.: 320085 63/12-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Shank ⌀ / insert size − A dimension (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 63 mm
    Veličina pločice 12
    Prihvat HSK-T
    Primjena desno
    Norma prihvata ISO 12164-3
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 180 mm
    Korisna duljina LN 154 mm
    Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 50 mm
    Razmak vrhova osovina f 27 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
    Rezervni dio S01
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 320085 63/12-180
    EAN / GTIN 2050001715265
    Broj proizvođača HA6.BCC.RLC.180

    Opis

    Note:

    Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No. 320610 − 320626 can be found in the spare parts list.
    PSC clamping stud on request.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu