Držač za unutarnje tokarenje desni 40/12-110 mm

Artikl br.: 320085 40/12-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice − A mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Veličina pločice 12
Prihvat HSK-T
Primjena desno
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
Korisna duljina LN 90 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 32 mm
Razmak vrhova osovina f 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Rezervni dio S01
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320085 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714985
Broj proizvođača HA4.BCC.RLA.110

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 − 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu