Držač za tokarenje neutralan 6311-100HP mm

Artikl br.: 320070 6311-100HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice⌀ - dimenzija A (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Prihvat HSK-T
Primjena neutralno
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Rezervni dio S05
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Broj proizvođača HA6.KDB.NNA.100-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu