Pogonjeni alat, radijalni 40-32-R-IM

Artikl br.: 319981 40-32-R-IM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat ER32
    VDI veličina 40
    Stezanje alata ER32
    l1 138 mm
    b1 71,1 mm
    b2 52 mm
    h1 76 mm
    x 100 mm
    Hlađenje eksterno
    Vrsta proizvoda Alat na pogon

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319981 40-32-R-IM
    EAN / GTIN 4067263265818
    Broj proizvođača 319981 40-32-R-IM

    Opis

    Izvedba:

    Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter turetom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
    Može se koristiti na pločastom turetu. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.
    Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
    Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

    Prednost:

    • Dizajn optimizirane težine i geometrije.
    • Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.
    • Prijenos visokih okretnih momenata.
    • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.
    • Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.

    Upotreba:

    Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

    Odgovara:

    DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

    Opseg isporuke:

    AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

    Dodatni pribor:

    Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

    Napomena:

    • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
    • IK alati (unutarnje hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
    • Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
    • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu