{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | VX4 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 16 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 319827 6 | |
EAN / GTIN | 2050001742599 | |
Broj proizvođača | 27.VX406WNL16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
249,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 9,8 | |
Prihvat | VX4 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 16 | |
Vanjski ⌀ D | 25 | 20 |
L1 | 40 | |
Stezni ⌀ D1 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |