{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | VX3 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 58 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 319823 20 | |
EAN / GTIN | 2050001743664 | |
Broj proizvođača | 27.VX320WNL58 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
176,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | VX3 | SK 40 ultra kratko | HSK-100 kratko | SK 40 kratka | SK 50 kratko | BT 30 A = 100 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 58 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Oblik | AD | A | ADB | ADB | AD | ||
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ||
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |