{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | VX3 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 28 mm | |
Vanjski ⌀ D | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 319823 14 | |
EAN / GTIN | 2050002077720 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
263,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 23 mm | |
Prihvat | VX3 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 28 mm | |
Vanjski ⌀ D | 46 mm | 20 mm |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |