VDI adapter izvlakača materijala pod kutom 30-A

Artikl br.: 319716 30-A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 30 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 116 mm
Širina B1 61 mm
Visina H 7 mm
Vrsta proizvoda Adapter izvlakača materijala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Broj proizvođača 319716 30-A

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu