VDI adapter izvlakača materijala 40

Artikl br.: 319714 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 40 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 52 mm
Visina H 20 mm
Vrsta proizvoda Adapter izvlakača materijala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319714 40
EAN / GTIN 4062406239534
Broj proizvođača 319714 40

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.