{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
VDI veličina | VDI 40 | |
odgovarajuća stezna kliješta | 467 E | |
Područje zatezanja d2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ vijenca d6 | 83 mm | |
Vanjski ⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač steznih kliješta |
Broj artikla | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 | |
Broj proizvođača | 319505 3,5-32 |