OZ držač za stezne čahure oblik E3 1,5-25

Artikl br.: 319505 1,5-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
VDI veličina VDI 40
odgovarajuća stezna kliješta 462 E
Područje zatezanja d2 2 mm - 25 mm
⌀ vijenca d6 83 mm
Vanjski ⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Vrsta proizvoda VDI držač steznih kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018
Broj proizvođača 319505 1,5-25

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu